Motion
17/8V2120

MEGADYNE
17/8V2120

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 17 hebras, 212 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10968825
No. Fabricante 17/8V2120
Precio12,619.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
17/8V2120

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 17 hebras, 212 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10968825
No. Fabricante 17/8V2120
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
Precio12,619.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    212 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    17
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    8V

Descripción general

Descripción del fabricante
17/8V2120 CUÑA PROFUNDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good