Motion
17/D144

MEGADYNE
17/D144

Correa trapezoidal clásica con banda Unimatch - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 17 trenzado, 149 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10968885
No. Fabricante 17/D144
Precio6,032.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
17/D144

Correa trapezoidal clásica con banda Unimatch - D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 17 trenzado, 149 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10968885
No. Fabricante 17/D144
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
Precio6,032.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    149 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    17
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    D

Descripción general

Descripción del fabricante
17/D144 MÚLTIPLES BANDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"