Motion
210-3M-6.5

MEGADYNE
210-3M-6.5

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 210 mm, 6.50 mm de ancho, 70 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10970165
No. Fabricante 210-3M-6.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
210-3M-6.5

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 210 mm, 6.50 mm de ancho, 70 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10970165
No. Fabricante 210-3M-6.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    210 mm
  • En general Ancho  
    6.50 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    210 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    70

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERPAR 210-3M-6.5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo