Motion
2240-14MG-125

MEGADYNE
2240-14MG-125

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2240 mm, 125 mm de ancho, 160 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10970355
No. Fabricante 2240-14MG-125
Precio2,704.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2240-14MG-125

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2240 mm, 125 mm de ancho, 160 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10970355
No. Fabricante 2240-14MG-125
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
Precio2,704.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2240 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    160

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 2240-14MG-125

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo