Motion
2380-14MS-30

MEGADYNE
2380-14MS-30

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2380 mm, 30 mm de ancho, 170 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10970590
No. Fabricante 2380-14MS-30
Precio433.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2380-14MS-30

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2380 mm, 30 mm de ancho, 170 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10970590
No. Fabricante 2380-14MS-30
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
Precio433.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2380 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    170

Descripción general

Descripción del fabricante
2380-14MS-30 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo