Motion
2520-8MG-20

MEGADYNE
2520-8MG-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2520 mm, 20 mm de ancho, 315 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10970895
No. Fabricante 2520-8MG-20
Precio241.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2520-8MG-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2520 mm, 20 mm de ancho, 315 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10970895
No. Fabricante 2520-8MG-20
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
Precio241.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2520 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2520 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    315

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 2520-8MG-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"