Motion
2590-14MG-90

MEGADYNE
2590-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 90 mm de ancho, 185 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10970993
No. Fabricante 2590-14MG-90
Precio2,195.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2590-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 90 mm de ancho, 185 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10970993
No. Fabricante 2590-14MG-90
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
Precio2,195.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2590 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2590 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    185

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 2590-14MG-90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"