Motion
2800-14MG-40

MEGADYNE
2800-14MG-40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 40 mm de ancho, 200 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10971294
No. Fabricante 2800-14MG-40
Precio1,016.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2800-14MG-40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 40 mm de ancho, 200 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10971294
No. Fabricante 2800-14MG-40
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
Precio1,016.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2800 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 2800-14MG-40