Motion
2800-14MS-170

MEGADYNE
2800-14MS-170

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 170 mm de ancho, 200 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10971303
No. Fabricante 2800-14MS-170
Precio2,808.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2800-14MS-170

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 170 mm de ancho, 200 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10971303
No. Fabricante 2800-14MS-170
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
Precio2,808.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    170 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
2800-14MS-170 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good