Motion
3850-14MG-85

MEGADYNE
3850-14MG-85

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 85 mm de ancho, 275 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10972788
No. Fabricante 3850-14MG-85
Precio2,572.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3850-14MG-85

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 85 mm de ancho, 275 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10972788
No. Fabricante 3850-14MG-85
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
Precio2,572.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3850 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3850 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    275

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 3850-14MG-85

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo