Motion
3850-14MS-40

MEGADYNE
3850-14MS-40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 40 mm de ancho, 275 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10972793
No. Fabricante 3850-14MS-40
Precio849.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3850-14MS-40

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 40 mm de ancho, 275 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10972793
No. Fabricante 3850-14MS-40
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
Precio849.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    40 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3850 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    275

Descripción general

Descripción del fabricante
3850-14MS-40 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo