Motion
4326PLT14M150

MEGADYNE
4326PLT14M150

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4326 mm, 150 mm de ancho, 309 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10973666
No. Fabricante 4326PLT14M150
Precio4,997.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4326PLT14M150

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4326 mm, 150 mm de ancho, 309 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10973666
No. Fabricante 4326PLT14M150
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
Precio4,997.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4326 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4326 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    309

Descripción general

Descripción del fabricante
4326PLT14M150 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"