Motion
4410PLT14M37

MEGADYNE
4410PLT14M37

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4410 mm, 37 mm de ancho, 315 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10973848
No. Fabricante 4410PLT14M37
Precio1,536.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4410PLT14M37

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4410 mm, 37 mm de ancho, 315 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10973848
No. Fabricante 4410PLT14M37
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
Precio1,536.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4410 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4410 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    315

Descripción general

Descripción del fabricante
4410PLT14M37 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good