Motion
4578-14M-75

MEGADYNE
4578-14M-75

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 75 mm de ancho, 327 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10974075
No. Fabricante 4578-14M-75
Precio2,033.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4578-14M-75

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 75 mm de ancho, 327 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10974075
No. Fabricante 4578-14M-75
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
Precio2,033.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4578 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4578 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    327

Descripción general

Descripción del fabricante
4578-14M-75 CINTURÓN DE AJUSTE RPP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"