Motion
4578-14MG-90

MEGADYNE
4578-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 90 mm de ancho, 327 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10974084
No. Fabricante 4578-14MG-90
Precio3,455.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4578-14MG-90

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 90 mm de ancho, 327 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10974084
No. Fabricante 4578-14MG-90
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
Precio3,455.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4578 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4578 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    327

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 4578-14MG-90