Motion
4956-14MS-85

MEGADYNE
4956-14MS-85

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4956 mm, 85 mm de ancho, 354 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10974433
No. Fabricante 4956-14MS-85
Precio2,232.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
4956-14MS-85

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4956 mm, 85 mm de ancho, 354 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10974433
No. Fabricante 4956-14MS-85
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
Precio2,232.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    85 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4956 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    354

Descripción general

Descripción del fabricante
4956-14MS-85 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo