Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Nominal Hose Inner Diameter1/4 in
Details
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Presión de trabajo4000 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
5192-04 SERIE 5192-SAE 100R19