Motion
535-5M-50

MEGADYNE
535-5M-50

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 535 mm, 50 mm de ancho, 107 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10974882
No. Fabricante 535-5M-50
Precio129.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
535-5M-50

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 535 mm, 50 mm de ancho, 107 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10974882
No. Fabricante 535-5M-50
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
Precio129.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    535 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    535 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    107

Descripción general

Descripción del fabricante
535-5M-50 CINTURÓN DE AJUSTE HTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good