Motion
6/3V355

MEGADYNE
6/3V355

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 3V, 3/8 in de ancho superior, 6 hebras, 35.50 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10975301
No. Fabricante 6/3V355
Precio193.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
6/3V355

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 3V, 3/8 in de ancho superior, 6 hebras, 35.50 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10975301
No. Fabricante 6/3V355
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
Precio193.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    35.50 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    6
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    3V

Descripción general

Descripción del fabricante
6/3V355 CUÑA PROFUNDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo