Motion
600-5M-18.5

MEGADYNE
600-5M-18.5

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 600 mm, 18.50 mm de ancho, 120 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10975452
No. Fabricante 600-5M-18.5
Precio53.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
600-5M-18.5

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 600 mm, 18.50 mm de ancho, 120 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10975452
No. Fabricante 600-5M-18.5
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
Precio53.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    600 mm
  • En general Ancho  
    18.50 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    600 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 600-5M-18.5 HTB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo