Motion
640-8MG-36

MEGADYNE
640-8MG-36

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 640 mm, 36 mm de ancho, 80 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10975826
No. Fabricante 640-8MG-36
Precio145.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
640-8MG-36

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 640 mm, 36 mm de ancho, 80 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10975826
No. Fabricante 640-8MG-36
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
Precio145.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    640 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    640 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 640-8MG-36

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo