Motion
655-5M-32

MEGADYNE
655-5M-32

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 655 mm, 32 mm de ancho, 131 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10975909
No. Fabricante 655-5M-32
Precio100.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
655-5M-32

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 655 mm, 32 mm de ancho, 131 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10975909
No. Fabricante 655-5M-32
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
Precio100.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    655 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    655 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    131

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 655-5M-32 HTB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good