Motion
680-8MG-35

MEGADYNE
680-8MG-35

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 680 mm, 35 mm de ancho, 85 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10976025
No. Fabricante 680-8MG-35
Precio154.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
680-8MG-35

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 680 mm, 35 mm de ancho, 85 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10976025
No. Fabricante 680-8MG-35
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
Precio154.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    680 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    680 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    85

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 680-8MG-35
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good