Motion
7/3V1120

MEGADYNE
7/3V1120

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 3V, 3/8 in de ancho superior, 7 hebras, 112 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10976116
No. Fabricante 7/3V1120
Precio632.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
7/3V1120

Correa en V con banda de cuña profunda Unimatch estrecha - 3V, 3/8 in de ancho superior, 7 hebras, 112 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10976116
No. Fabricante 7/3V1120
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
Precio632.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    112 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    7
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    3V

Descripción general

Descripción del fabricante
7/3V1120 CUÑA PROFUNDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron