Motion
800-8MG-25

MEGADYNE
800-8MG-25

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 800 mm, 25 mm de ancho, 100 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10977041
No. Fabricante 800-8MG-25
Precio119.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
800-8MG-25

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 800 mm, 25 mm de ancho, 100 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10977041
No. Fabricante 800-8MG-25
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
Precio119.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    800 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 800-8MG-25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo