Motion
850H2125

MEGADYNE
850H2125

H, 0.5000 in Pitch, 2159 mm Pitch Length, 21.2500 in Width, 170 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10977283
No. Fabricante 850H2125
Precio2,629.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
850H2125

H, 0.5000 in Pitch, 2159 mm Pitch Length, 21.2500 in Width, 170 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10977283
No. Fabricante 850H2125
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
Precio2,629.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2159 mm
  • En general Ancho  
    21.2500 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    2159 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    170

Descripción general

Descripción del fabricante
850H2125 MANGUITO DE CORREA DE AJUSTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo