Motion
880-8MG-43

MEGADYNE
880-8MG-43

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 43 mm de ancho, 110 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10977385
No. Fabricante 880-8MG-43
Precio196.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
880-8MG-43

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 43 mm de ancho, 110 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10977385
No. Fabricante 880-8MG-43
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
Precio196.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    880 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    880 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    110

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 880-8MG-43

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo