Motion
980XH350

MEGADYNE
980XH350

XH, 0.8750 in Pitch, 98.0000 in Pitch Length, 3.5000 in Width, 112 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10978118
No. Fabricante 980XH350
Precio1,057.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
980XH350

XH, 0.8750 in Pitch, 98.0000 in Pitch Length, 3.5000 in Width, 112 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10978118
No. Fabricante 980XH350
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
Precio1,057.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    98.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Longitud del paso
    98.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    XH
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    112

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN 980XH350 - PASO XH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good