Motion
994PLT14M115

MEGADYNE
994PLT14M115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 994 mm, 115 mm de ancho, 71 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978167
No. Fabricante 994PLT14M115
Precio1,602.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
994PLT14M115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 994 mm, 115 mm de ancho, 71 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978167
No. Fabricante 994PLT14M115
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
Precio1,602.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    994 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    994 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    71

Descripción general

Descripción del fabricante
994PLT14M115 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"