Motion
D1224-RPP8-100

MEGADYNE
D1224-RPP8-100

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 1224 mm, 100 mm de ancho, 153 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978516
No. Fabricante D1224-RPP8-100
Precio1,105.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D1224-RPP8-100

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 1224 mm, 100 mm de ancho, 153 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978516
No. Fabricante D1224-RPP8-100
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
Precio1,105.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1224 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1224 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    153

Descripción general

Descripción del fabricante
D1224-RPP8-100 RPP DE DOBLE CARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo