Motion
D1760-RPP8-180

MEGADYNE
D1760-RPP8-180

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 1760 mm, 180 mm de ancho, 220 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978641
No. Fabricante D1760-RPP8-180
Precio2,619.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D1760-RPP8-180

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 1760 mm, 180 mm de ancho, 220 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978641
No. Fabricante D1760-RPP8-180
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
Precio2,619.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1760 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1760 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
D1760-RPP8-180 RPP DE DOBLE CARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"