Motion
D2000-RPP8-120

MEGADYNE
D2000-RPP8-120

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2000 mm, 120 mm de ancho, 250 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978695
No. Fabricante D2000-RPP8-120
Precio1,986.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D2000-RPP8-120

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2000 mm, 120 mm de ancho, 250 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978695
No. Fabricante D2000-RPP8-120
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
Precio1,986.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2000 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2000 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    250

Descripción general

Descripción del fabricante
D2000-RPP8-120 RPP DE DOBLE CARA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"