Motion
D2240-RPP8-30

MEGADYNE
D2240-RPP8-30

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2240 mm, 30 mm de ancho, 280 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978733
No. Fabricante D2240-RPP8-30
Precio447.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D2240-RPP8-30

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2240 mm, 30 mm de ancho, 280 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978733
No. Fabricante D2240-RPP8-30
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
Su precio$447.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2240 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    280

Descripción general

Descripción del fabricante
D2240-RPP8-30 RPP DE DOBLE CARA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good