Motion
D2400-RPP8-40

MEGADYNE
D2400-RPP8-40

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2400 mm, 40 mm de ancho, 300 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978756
No. Fabricante D2400-RPP8-40
Precio623.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D2400-RPP8-40

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 2400 mm, 40 mm de ancho, 300 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978756
No. Fabricante D2400-RPP8-40
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
Precio623.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2400 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2400 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    300

Descripción general

Descripción del fabricante
D2400-RPP8-40 RPP DE DOBLE CARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good