Motion
D2590-RPP14-170

MEGADYNE
D2590-RPP14-170

RPP, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 170 mm de ancho, 185 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978777
No. Fabricante D2590-RPP14-170
Precio6,210.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D2590-RPP14-170

RPP, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 170 mm de ancho, 185 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978777
No. Fabricante D2590-RPP14-170
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
Precio6,210.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2590 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2590 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    185

Descripción general

Descripción del fabricante
D2590-RPP14-170 RPP DE DOBLE CARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo