Motion
D3500-RPP14-50

MEGADYNE
D3500-RPP14-50

RPP, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 50 mm de ancho, 250 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978886
No. Fabricante D3500-RPP14-50
Precio2,491.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D3500-RPP14-50

RPP, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 50 mm de ancho, 250 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10978886
No. Fabricante D3500-RPP14-50
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
Precio2,491.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3500 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3500 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    250

Descripción general

Descripción del fabricante
D3500-RPP14-50 RPP DE DOBLE CARA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo