Motion
23296CAMKC3P55W507

NSK
23296CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 870 mm D.E., 310 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10986229
No. Fabricante 23296CAMKC3P55W507
Precio164,269.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23296CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 870 mm D.E., 310 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10986229
No. Fabricante 23296CAMKC3P55W507
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
Precio164,269.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • En general Ancho  
    310 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, series 232 , W507: E4 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + Especificación especial de embalaje para evitar daños en el envío
  • Capacidad de carga dinámica
    7850000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661014738
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    260 rpm
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1.44E7 N
  • UPC_NO
    192661014738

Descripción general

Descripción del fabricante
23296CAMKC3P55W507 RODILLO ESFÉRICO BRG