Motion
1000H1188

MEGADYNE
1000H1188

H, 0.5000 in Pitch, 2540 mm Pitch Length, 11.8800 in Width, 200 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10993822
No. Fabricante 1000H1188
Precio 1,677.91 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1000H1188

H, 0.5000 in Pitch, 2540 mm Pitch Length, 11.8800 in Width, 200 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #10993822
No. Fabricante 1000H1188
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
Precio 1,677.91 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2540 mm
  • En general Ancho  
    11.8800 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    2540 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
1000H1188 PASO DE CORREA DE TEMPORIZACIÓN-H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo