Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.1 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor3/64 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNaranja
- Descripción Palabra claveCorte de gran valor
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-30
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980287767
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12250 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Certificación OSA; La elección perfecta para acero y acero inoxidable; Excelente rendimiento general; Tipo 1 asegura una vida útil más larga; Tipo 27 permite más espacio libre para el corte al ras; Sin hierro, azufre ni cloro - no contamina el acero inoxidable; Para uso en acero inoxidable, acero; Las ruedas de corte de alto rendimiento ALLSTEEL de ALLSTEEL están especialmente formuladas para una acción de corte rápida para una relación rendimiento-precio superior. Sin hierro, azufre ni cloro, se garantiza que no contaminarán el acero inoxidable ni otros aceros aleados con níquel.