Motion
08X602
Rueda de esmerilado XCAVATOR XX- 6''X 1/8"X 7/8" PK10
Artículo MI #11004970
No. Fabricante 08X602
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado XCAVATOR XX- 6''X 1/8"X 7/8" PK10
Artículo MI #11004970
No. Fabricante 08X602
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.184 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Ultrarrápido
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    CA-24
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08X602
  • Número de Upc del fabricante
    662980840856
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Posición
    27
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08X602 6" X 1/8" X 7/8" XCAVATOR XX
  • Tasa de eliminación ultrarrápida en los metales más duros; fórmula sin Fe (garantizada para no contaminar el acero inoxidable); para su uso en: acero inoxidable, acero, metal duro; eliminar más material de forma más rápida y cómoda. Con su exclusiva mezcla de granos cerámicos, la Xcavator XX de no ferrosos es la rueda más productiva para el rectificado de alta resistencia en acero y acero inoxidable.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo