Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.69 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado
- Para usar conesmeriladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-30
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante08W600
- Número de Upc del fabricante662980286203
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Excelente tasa de evacuación; reforzados considerablemente para optimizar la seguridad en aplicaciones difíciles; rectificado suave con menos esfuerzo; minimiza el rectificado de la superficie de trabajo; rectificado; rectificado ligero; ranurado; para uso en: acero inoxidable, acero; las ruedas de rectificado ALLSTEEL de acero inoxidable ofrecen tasas de evacuación rápidas en acero y acero inoxidable. El grano abrasivo de alta resistencia garantiza durabilidad y una acción de rectificado agresiva con menos esfuerzo, lo que facilita incluso los trabajos más difíciles.