Motion
51251
Disco de aleta de aluminio tigre de 4-1/2", cónico (TY29), respaldo fenólico, 60Z, orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #11006878
No. Fabricante 51251
Precio10.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta de aluminio tigre de 4-1/2", cónico (TY29), respaldo fenólico, 60Z, orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #11006878
No. Fabricante 51251
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
Precio10.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Número de grano
    60
  • UPC_NO
    012382512514

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA DE ALUMINIO TIGRE DE 51251 4-1/2", C
  • El diseño de solapa emparejada ofrece un esmerilado de alto rendimiento en aluminio
  • Las solapas con revestimiento superior blanco eliminan la carga
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1% Fe, S, Cl
  • El grano abrasivo de grano 60 es mejor para la mezcla de soldadura, el desembolsado y el acabado
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
  • El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para su uso en aluminio

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno