Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Número de grano36
- UPC_NO012382512521
Descripción general
- El diseño de solapa emparejada ofrece un esmerilado de alto rendimiento en aluminio
- Las solapas con revestimiento superior blanco minimizan la carga
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1% Fe, S, Cl
- El grano abrasivo de grano 36 es mejor para biselado, biselado, eliminación de soldadura y eliminación de material
- La forma de disco plano es ideal para mezclar costuras planas y esmerilar en ángulos inferiores
- El eje abierto o liso de 7/8" ofrece un otpion de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para su uso en aluminio