Motion
51253
Disco de solapa - Tipo 27, grano 60 , 13000 rpm
Artículo MI #11006880
No. Fabricante 51253
Precio9.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de solapa - Tipo 27, grano 60 , 13000 rpm
Artículo MI #11006880
No. Fabricante 51253
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
Precio9.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Para usar con
    Tuercas de llave
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    12382512538
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • UPC_NO
    012382512538

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA DE ALUMINIO TIGRE DE 51253 4-1/2", F
  • El diseño de solapa emparejada ofrece un esmerilado de alto rendimiento en aluminio
  • Las solapas con revestimiento superior blanco minimizan la carga
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1% Fe, S, Cl
  • El grano abrasivo de grano 60 es mejor para la mezcla de soldadura, el desembolsado y el acabado
  • La forma de disco plano es ideal para mezclar costuras planas y esmerilar en ángulos inferiores
  • El eje abierto o liso de 7/8" ofrece un otpion de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para su uso en aluminio