Motion
51254
Disco de solapa - Tipo 29, grano 36 , 13000 rpm
Artículo MI #11006881
No. Fabricante 51254
Precio16.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de solapa - Tipo 29, grano 36 , 13000 rpm
Artículo MI #11006881
No. Fabricante 51254

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    12382512545
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • UPC_NO
    012382512545

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA DE ALUMINIO TIGRE DE 51254 4-1/2", C
  • El diseño de solapa emparejada ofrece un esmerilado de alto rendimiento en aluminio
  • Las solapas con revestimiento superior blanco minimizan la carga
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1% Fe, S, Cl
  • El grano abrasivo de grano 36 es mejor para biselado, biselado, eliminación de soldadura y eliminación de material
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
  • La tuerca 5/8-11 elimina la necesidad de adaptar las tuercas
  • Ideal para su uso en aluminio

También puede gustarle