Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Número de grano60
- UPC_NO012382512552
Descripción general
- El diseño de solapa emparejada ofrece un esmerilado de alto rendimiento en aluminio
- Las solapas con revestimiento superior blanco minimizan la carga
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1% Fe, S, Cl
- El grano abrasivo de grano 60 es mejor para la mezcla de soldadura, el desembolsado y el acabado
- La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
- La tuerca 5/8-11 elimina la necesidad de adaptar las tuercas
- Ideal para su uso en aluminio