Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.1000 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
- Ancho general14.0000 pulg.
- Grosor de la rueda3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Número de grano36
- Dureza de la ruedaR
Descripción general
- Refuerzo de fibra de vidrio de un solo centro para una velocidad de corte ultrarrápida y menos rebabas
- Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte inicial rápida y un rendimiento constante
- Ruedas de corte agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- Eje abierto de 1 pulgada para un montaje sencillo
- Diseñado para sierras de corte de metal
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general