Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.1100 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
- Ancho general14.0000 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Número de grano36
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
- Los granos de óxido de aluminio blanco recubiertos proporcionan un impulso a las velocidades de corte para un mayor rendimiento
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- Eje abierto de 1 pulgada para un montaje sencillo
- Diseñado para sierras de corte de metal
- Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general