Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Diámetro total14.0000 pulg.
- Altura total0.1250 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Ancho general14.0000 pulg.
- Rueda Diámetro14.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Para usar conTuerca de montaje
- GradoS
- Número de grano30
- Número de Upc del fabricante012382570323
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.5500 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte grande
- Compensación de herramientasSierra de gas
- UPC_NO012382570323
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
- Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- Eje abierto de 1 pulgada para un montaje sencillo
- Diseñado para sierras a gas de alta velocidad
- Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general