Motion
57035
Artículo MI #11006893
No. Fabricante 57035
Precio19.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11006893
No. Fabricante 57035
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
Precio19.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    14.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    30
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGRE DE 57035 14" X 1/8" AO DE ALTA RESISTENCIA
  • Tres capas de refuerzo de fibra de vidrio proporcionan soporte adicional para aplicaciones de corte de alta resistencia
  • Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
  • El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
  • La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
  • Eje abierto de 20 mm para facilitar el montaje
  • Diseñado para sierras a gas de alta velocidad
  • Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general